- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- エーモン 1246のおすすめ人気ランキング
エーモン 1246のおすすめ人気ランキング
2025/12/31更新107件の「エーモン 1246」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5極リレー」、「エーモン 1586」、「エーモン リレー」などの商品も取り扱っております。
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)
12
定格電流(A)
30
消費電流(mA)
12V約150
使用可能電力
A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)
12V約150
定格電圧(V)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。
スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。
消費電流(mA)
24V約150
定格電圧(V)
24
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)
12
接点構成
1C
定格電流(A)
15
消費電流(mA)
67(コイル)
コード
黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)
使用可能電力
A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)
復帰電圧
7.2
寸法(縦×横×高さ)(mm)
30×16×18(リレー部)
動作開始電圧(V)
7.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電線長さ(mm)
135
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)
12
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
ミニチュアリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
8
極数
2
使用周囲温度(℃)
-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
5
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%~+110%
表示灯
有
適合
ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)
5
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC24V車専用です。
定格電圧(V)
24
定格電流(A)
30
消費電流(mA)
150
使用可能電力
A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
薄型ボディでかさばらない
ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい
コード付きで配線作業がしやすい
用途電装品取り付け時の電装品保護に
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
ミニチュアリレー
接点構成
4c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
14
極数
4
使用周囲温度(℃)
-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
3
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%~+110%
表示灯
有
適合
ミニリレー端子台(注文コード:28614907)
接点最大許容電流(A)
3
空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類
プッシュスイッチ
タイプ
(スイッチ)ON⇔OFF
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能電力
DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護
用途電流の逆流・回り込みを防止する。
適合
DC12V車専用
全長
265mm
コード長さ(mm)
265
入数
2個
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。
コード
AV(S)0.50~2.00sq
仕様
ギボシ端子
材質
黄銅(スズメッキ)
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC